Suporte de chão, alumínio fundido
Suporte de chão, alumínio fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio fundido |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de perfil | B |
Adequado para largura de ranhura | 10 mm |
Comprimento (l1) | 175 mm |
Largura (b1) | 43 mm |
Altura (h1) | 86 mm |
Largura do furo alongado (l2) | 10 mm |
Peso unitário | 283 g |