Suporte de chão, aço
Suporte de chão, aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de perfil | B |
Comprimento (l1) | 200 mm |
Largura (b1) | 39 mm |
Altura (h1) | 88 mm |
Largura do furo alongado (l2) | 25 mm |
Peso unitário | 456 g |