Suporte cabos universal c/ fita adesiva dupla face
Suporte cabos universal c/ fita adesiva dupla face
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de cabos | 5 UNID |
Tipo de cabo | NYM 3 x 1,5 mm² |
Comprimento | 68 mm |
Altura | 20 mm |
Retardador de chama | 650°C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Material | Polipropileno |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |