Suporte angular, tipo V-MH
Suporte angular, tipo V-MH
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura x altura x profundidade | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Espessura | 4 mm |
Número de furos D 11 mm no transportador principal nH | 1 UNID |
Número de furos D 11 mm no subtransportador nJ + transportador principal nH | 2 + 1 UNID |
Comprimento do furo alongado/largura do furo alongado | 28 x 13 mm |
Aprovação | MSM 08/0214 |
Peso unitário | 422,120 g |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Peso | 445 g |
Designação do material | DD11 |
Número de furos 11 mm | 3 UNID |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |