Suporte ang. cinta, esq. aço galv. im. quente
Suporte ang. cinta, esq. aço galv. im. quente
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm |
Comprimento (L) | 120 mm |
Largura 1 (B1) | 120 mm |
Largura 2 (B2) | 80 mm |
Altura (H) | 46 mm |
Espessura (t) | 5 mm |
Distância do orifício (LA) | 35 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 14 mm |
Superfície | Galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso unitário | 400 g |