Suporte VARIFIX
Suporte VARIFIX
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Comprimento (L) | 418 mm |
Espessura do material (t) | 3 mm |
Largura (B) | 50 mm |
Altura (H) | 295 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 13 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 50 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 13 mm |
Carga admissível | 4.5 kN |
Ângulo | 45 Grau |
Peso | 955 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço de qualidade não ligado, 1.0332 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |