Superlim, Klebfix Easy Pen
Cyanakrylatlim, Klebfix Easy Pen
KLEBFIX EASY PEN SUPERLIM 30 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel pennutforming
- Ligger ergonomisk i hånden
- Stabil og sikker
- Spak for enkelt og problemfritt arbeid uten for mye trykk
Smart spesiallukking
- Enhåndsbruk
- Nøyaktig påføring
- Forhindrer fastliming av korken
Limer på sekunder
- Kan umiddelbart bearbeides videre
- Raske reparasjoner
- Enkle arbeider er mulige uten ekstra festematerialer
Fri for løsemidler og silikon
NSF-registrert, klasse P1, reg.nr. 151994
NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann
- Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.
- Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.
- takket være damptrykket i limet, kan langsomt herding av rester rundt limestedet føre til et hvitt belegg (blooming effect). Dette er limdamp som herdes. Det kan fjernes med f.eks. isopropanol eller aceton. Det er imidlertid viktig at overflatene på delene som skal rengjøres, også er motstandsdyktige mot disse løsemidlene. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
Dataark(X)
Superlim for å lime sammen metall-, plast- og gummideler.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Se det tekniske databladet for forbehandling. Påfør et tynt, jevnt lag med lim på bare én av overflatene som skal limes. Bruk tilstrekkelig press for å sikre fullstendig kontakt mellom flatene.
Kjemisk base | Cyanoakrylatsyreester |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 1,06 g/cm³ |
Min./maks. herdetid/betingelser | 2-90 s / Avhengig av materialet |
Min./maks. strekkfasthet/betingelser | 0,01-0,01 N/mm² / i henhold til DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm åpning, 20 °C |
Min./maks. strekkfasthet | 0,01-0,01 N/mm² |
Strekkapasitet | 2 % |
Maks. størrelse på limemellomrom | 0,1 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til +80 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 15 Måned / tørr, ved romtemperatur |
Innhold | 30 ml |
Vekt av innhold | 30 g |
Fikseringstid (sek.) | |
Stål | 60-90 |
Aluminium | 60-90 |
PA | 20-30 |
PVC | 20-30 |
Polykarbonat | 10-15 |
POM | 30-40 |
EPDM | 5–9 |
Neopren | 3-5 |
Typiske verdier for skjærstyrke (N/mm²) | |
Stål | > 22 |
Aluminium | > |
PA | 8-12 |
PVC | 10–20* |
Polykarbonat | 10–20* |
POM | – |
EPDM | > 10* |
Neopren | > 10* |
* Materialbrudd |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.