Superlim Klebfix 4-i-1
Børste superlim Klebfix 4-i-1
PENSEL-SUPERLIM 4 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Flaske med påføringsbørste
- Muliggjør enkel, pålitelig og ekstremt presis påføring av lim
- Ideell for sammenføyning av svært tynne og små overflater
- Vertikal påføring er også mulig for ekstremt tynne limlag
Smart flaskeåpning
Limet renner ikke ut dersom flasken velter
Herder raskt
Limet herder ekstremt raskt
Universalbruk
Limer både glatte og porøse underlag
Fri for løsemidler og silikon
- Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.
- på grunn av det høye damptrykket og fuktighet på nærliggende overflater kan en hvit avleiring dukke opp rundt klebepunktet (avsetningseffekt). Dette er limdamp som herdes. Dette kan fjernes med f.eks. aceton. Det er imidlertid viktig å merke seg at overflatene på delene som skal rengjøres, også er bestandige mot aceton. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20803267.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41817.jpg)
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-i-1 | Klebfix 4-i-1 Børstepåføring | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Metall | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Bly | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfritt stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Sink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Stivt skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Isopor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Malte overflater | Malte overflater | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tre og trematerialer | Tre (MDF, sponplate) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Stein og byggematerialer | Betong | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminøse overflater | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gassbetong, gips, gipsplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Naturstein (marmor, granitt) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Sementerte fiberplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Annet | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glass | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fiberglass | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Speil | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselen, keramikk, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papp | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Netting | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skinn | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Dataark(X)
Universell superlim med penselpåføring for veldig tynn, flat påføring.
Konstruksjonslim av cyanoakrylat er spesielt utviklet for porøse, absorberende materialer og for ujevne grovkomponentoverflater samt for metall, plast og gummi.
Ideell for sammenføyning av svært tynne og små overflater. Typiske bruksområder er profilgummi for tre- og plastvinduer, kantlister, tremodeller, treleker, skinnsetetrekk, glass-/metalliming.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Se det tekniske databladet for forbehandling. Påfør et tynt, jevnt lag med lim på bare én av overflatene som skal limes. Bruk tilstrekkelig press for å sikre fullstendig kontakt mellom flatene.
Kjemisk base | Cyanoakrylatsyreester |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 1,05 g/cm³ |
Min./maks. strekkfasthet/betingelser | 20-30 N/mm² / i henhold til DIN 53288 |
Min./maks. strekkfasthet | 20-30 N/mm² |
Min. strekkskjærfasthet | 15 N/mm² |
Maks. størrelse på limemellomrom | 0,25 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +120 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved romtemperatur |
Innhold | 3.8 ml |
Vekt av innhold | 4 g |
Verdier for skjærstyrke i samsvar med DIN 83283 | ||
Materiale | Herdetid | Verdier for skjærstyrke |
Stål | < 60 sekunder | 13,3 N / mm² |
Neopren | < 10 sekunder | Materialbrudd |
ABS | 10–15 sekunder | Materialbrudd |
EPDM | < 10 sekunder | Materialbrudd |
Balsatre | 10–20 sekunder | Materialbrudd |
Herdet for berøringen etter | |
Materiale | Herdetid |
Stål | < 60 sekunder |
Neopren | < 10 sekunder |
ABS | 10–15 sekunder |
EPDM | < 10 sekunder |
Balsatre | 10–20 sekunder |
Bruk av aktivatoren akselererer herdehastigheten |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.