Super Grip, kit d'embout à six pans mâle
Assortiment embout à six pans mâle, 11 pcs
Art. N°
1952001480
EAN 4062856019151
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
11 pièces Pour le desserrage et le retrait d'assemblages vissés s à six pans mâle avec empreinte usée ou arrondie avec un nouveau profil Super Grip innovant
- Le desserrage des vis à six pans mâle avec empreinte usée ou arrondie est rendu possible grâce à un nouveau profil de clé spécialement conçu
- Pour tous types d'assemblages vissés à six pans mâle
- Ces embouts spéciaux s'agrippent fermement à ce qui reste du profil et permettent presque toujours un retrait total
- Particulièrement durables grâce à un matériau de qualité supérieure
- A utiliser avec une visseuse sans fil ou un cliquet avec adaptateur de montage
Contenu :
- 1 embout de taille 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm avec queue de 6 mm
- 1 embout de taille 7, 8 et 10 mm x 40 mm - queue de 10 mm
- 1 porte-embout 1/2 pouces, montage 10 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)