Sup. mont. p/ cond. ar forma em L p/ mont. cond.
Sup. mont. p/ cond. ar forma em L p/ mont. cond.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para hastes roscadas | M10 |
Força máx. de carga | 800 N |
Espessura (t) | 5 mm |
Largura (B) | 35 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 79 mm |
Comprimento do ramo 2 (L2) | 65 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 24 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 8,5 mm |
Diâmetro do furo redondo (RL) | 5 mm |
Peso | 179 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |