Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Summer Socken

Arbeitssocke Sommer
SOCKEN SUMMER GRAU/BLAU 39/41

Art.-Nr. M451087001

EAN 4255786454264

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Summer Socken

Art.-Nr. M451087001
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
Leichte, komfortable und beständige Socken aus klimaregulierendem Gewebe. Anatomisch geformtes Rechts/Links-Fußbett.
  • Schutz und Halt durch Comfort Step Fußsohle

  • Temperaturregulierendes Gewebe

  • Abriebsfestigkeit dank CORDURA® (extrem abriebfest) an Ferse und Spitze

  • Angepasste Fußsohle für Links und Rechts

  • Antibakterielle Behandlung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Blau

Größe

39-41

Werkstoff

73% Polyamid, 22% Polypropylen, 5% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen