Summer S1P Sicherheitssandale
Sicherheitssandale S1P Summer
SANDALE SUMMER S1P GRAU 45
Art.-Nr. M426024045
EAN 4251012130841
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 540 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |