Sumidero de embudo Polipropileno blanco
Sifón con embudo
DRN-OVFLW-FUNNELSIPHON-DN50
TOPDRAIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy cómodo: Utilice el embudo para recoger condensación o agua residual y canalizarla hacia el desagüe
Hojas de datos(X)
Material | PP - Polipropileno |
Color | Blanco |
Anchura nominal del desagüe DN | DN 50 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 100 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 130 °C |
Altura mínima/máxima | 220-340 mm |
Altura 2 | 124 mm |
Longitud | 300 mm |