Sujeción para triángulo de montaje inclinado
Refuerzo para columna triangular
REFUERZO TRIANGULO ALU L1900MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aluminio (EN-AW-6063 T6)
Cada elemento de escuadra plana se fija mediante dos tornillos correderos M8 x 25, acero inoxidable A2, y dos tuercas con autobloqueo M8, acero inoxidable A2.
Hojas de datos(X)
Longitud | 1895 mm |
Anchura | 35 mm |
Altura | 3 mm |
Material | Aluminio |
Designación del material | EN-AW-6063 T6 |
Peso del producto (por artículo) | 850 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!