Sughero a dispersione spray
Sughero a dispersione spray
Cod. art. 0892140
EAN 4038898122203
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Effetto fonoassorbente, smorzante e isolante
La varietà di celle riempite con aria nel sughero granulato garantisce che il sughero a dispersione spray sia un materiale isolante efficace nella riduzione del calore e della permeabilità al freddo nonché un ottimo isolante acustico.
Ecologicamente sicuro e rispettoso dell'ambiente
Prodotto naturale alternativo di alta qualità che non rilascia sostanze chimiche durante l'indurimento.
Levigabile e verniciabile
Una volta indurito, il sughero a dispersione spray può essere levigato e rivestito con i sistemi di verniciatura indicati.
Proprietà testate:
- Certificazione EMICODE EC1 Plus testata da GEV (Associazione tedesca per il controllo delle emissioni dei prodotti per la posa di pavimentazioni, adesivi e materiali per l'edilizia)
- Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile
- Isolamento acustico dei giunti in conformità alla norma DIN 52210
- Resistenza termica in accordo con la norma EN 12667: 2001 di 0,552 m² k/W
- Reazione alle fiamme testata in conformità con la normativa DIN EN ISO 11925-2
- Reazione alle fiamme classificata in conformità con la normativa DIN EN ISO 13501-1
Per migliorare l'adesione su superfici assorbenti come calcestruzzo, pietra ecc., si raccomanda un pretrattamento delle superfici adesive con primer. Un sacchetto tubolare da 500 ml è sufficiente per un giunto di circa 5 metri. (sezione giunto 10x10 mm2)
Caratteristiche tecniche(X)
Il sughero a dispersione spray è adatto per l'isolamento acustico e termico di giunti di raccordo in parquet e zone con sughero, tra i telai delle finestre e la muratura, sulle porte e le tramezze; è adatto anche per altri rumori e per applicazioni come isolante termico.
La superficie deve essere solida, portante, pulita, asciutta e priva di grasso e polvere. Per migliorare l'adesione su superfici assorbenti come calcestruzzo, pietra ecc., si raccomanda un pretrattamento delle superfici adesive con primer. L'adesione e la compatibilità con materie plastiche devono essere testate sulla base di ogni singolo soggetto. Per l'applicazione su superfici rivestite, testare la compatibilità in anticipo. Inserire il sughero a dispersione spray nella pistola a pressione manuale (articolo n. 0891 400 600) ed esercitare una pressione per far fuoriuscire il sughero uniformemente sui bordi dei giunti. I giunti devono essere riempiti in maniera uniforme. Utilizzare i contenitori aperti nel più breve tempo possibile. Levigare subito la superficie con una spatola umida, un attrezzo di levigatura, una piallatrice o con le dita. Una volta completamente indurito, il sughero a dispersione spray deve essere protetto dalle intemperie con un sigillante elastico. È anche necessaria la sigillatura con un isolante elastico per giunti sul lato della camera.
Contenuto | 500 ml |
Base chimica | Sughero naturale/dispersione di acrilato |
Colore | Color sughero |
Odore/profumo | Odore tenue |
Condizioni per densità | 0,6 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni per velocità min/max di vulcanizzazione completa | 1-2 mm/g / Variabile a seconda del potere assorbente del fondo |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -20 a 90 °C |
Calcolo dei requisiti per materiale isolante | Larghezza cordone di sigillatura (mm) x profondità cordone di sigillatura (mm) = ml/cordone di sigillatura lineare |
Conducibilità termica λ | 0,066 W/(m*K) |
Condizioni per isolamento acustico delle fughe | 59 dB / conforme alla norma DIN 52210 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.