Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürme rayı VARIFIX, GK-1, kare başlı

Sürme rayı VARIFIX, GK-1, kare başlı

Ürün no. 0862700105

EAN 4045727473924

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürme rayı VARIFIX, GK-1, kare başlı

Ürün no. 0862700105
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
Smooth-running pushing slide for high loads
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ray uzunluğu (LS)

260 mm

Ray genişliği (BS)

50 mm

Ray yüksekliği (HS)

50 mm

Malzeme kalınlığı (t)

5,5 mm

Uzunluk (L)

60 mm

Genişlik (B)

136 mm

Yükseklik (H)

104 mm

Sürgü uzunluğu (X)

125 mm

Yuvarlak delik çapı 1 (RL1)

13,5 mm

Yuvarlak delik çapı 2 (RL2)

17 mm

Yuvarlak delik çapı 3 (RL3)

13 mm

Delik mesafesi (LA1)

210 mm

Rayda delik mesafesi (LA2)

105 mm

İzin verilen yük

7,8 kN

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

2442,000 g

Malzeme

Çelik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler