Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürme rayı VARIFIX, G16

Sürme rayı VARIFIX, G16

Ürün no. 0862700139

EAN 4050641997937

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürme rayı VARIFIX, G16

Ürün no. 0862700139
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
Ray uzunluğu (LS)

220 mm

Ray genişliği (BS)

60 mm

Malzeme kalınlığı (t)

10 mm

Uzunluk (L)

61 mm

Genişlik (B)

80 mm

Yükseklik (H)

40 mm

Sürgü uzunluğu (X)

110 mm

Yuvarlak delik çapı 1 (RL1)

17 mm

Yuvarlak delik çapı 2 (RL2)

17 mm

Delik mesafesi (LA1)

170 mm

İzin verilen yük

6 kN

Min./maks. sıcaklık direnci

0 - 120 °C

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

1195,000 g

Malzeme

Çelik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler