Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgülü kapı mekanizması,redoslide Z40-G

Sürgülü kapı mekanizması,redoslide Z40-G

Ürün no. 0687920201

EAN 4053479336046

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgülü kapı mekanizması,redoslide Z40-G

Ürün no. 0687920201
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
No need to work on glass
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yük kapasitesi

40 kg

Min. kapı kalınlığı için uygun

6 mm

Maks. kapı kalınlığı için uygun

8 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

1000 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

2200 mm

Yükseklik ayarlama

+2 mm / -3 mm

Rulman Teknolojisi

Sürtünmeli yatak üzerine monteli

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Redoslide Z40-G, kılavuz raylar

GUIDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 ad.
Redoslide Z40-G, kılavuz raylar

GUIDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F9-2M

x 1 ad.
Redoslide Z40-G için klipsli panel

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 ad.
Redoslide Z40-G için klipsli panel

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-A2-2M
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Redoslide Z40-G, frenleme sistemi

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40G/M35

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism
x 1 ad.
Redoslide Z40-G için tapa seti

ENDCAP-SET-(F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G)

For aluminium clip front panel