Sürgülü kapı mekanizması seti redoslide M25-HE
Sürgülü kapı mekanizması seti redoslide M25-HE
Ürün no. 0684705013
EAN 4046777231786
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 26 kg |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 2 |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 19 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 25 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 2200 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 2 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!