Sürgülü kapı mekanizması seti redoslide M15-HC
Sürgülü kapı mekanizması seti redoslide M15-HC
Ürün no. 0684705002
EAN 4052703511143
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 16 kg |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 2 |
Kapı kalınlığı için uygun | 19 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 1400 mm |
Yükseklik ayarlama | +2 mm / -1 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!