Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-HN

Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-HN

Ürün no. 0687910632

EAN 4058794653557

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-HN

Ürün no. 0687910632
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
Yük kapasitesi

80 kg

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

36-42 mm

Min. kapı genişliği için uygun

625 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

2000 mm

Maks. kapı yüksekliği

3000 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 5 mm

Yumuşak kapanma fonksiyonu

Opsiyonel

Rulman Teknolojisi

Rulman

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler