Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-GS
Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-GS
Ürün no. 0687910640
EAN 4058794655360
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj seçeneği | Tavana montaj, Duvara monte |
Yük kapasitesi | 80 kg |
Cam kapı kalınlığı için uygun | 8/10 mm |
Min. kapı genişliği için uygun | 710 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 2000 mm |
Maks. kapı yüksekliği | 3000 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 5 mm |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Opsiyonel |
Rulman Teknolojisi | Rulman |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!