Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 120-GS

Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 120-GS

Ürün no. 0687910641

EAN 4058794655513

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 120-GS

Ürün no. 0687910641
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
Montaj seçeneği

Tavana montaj

Yük kapasitesi

120 kg

Cam kapı kalınlığı için uygun

8/10 mm

Min. kapı genişliği için uygun

710 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

2000 mm

Maks. kapı yüksekliği

3000 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 5 mm

Yumuşak kapanma fonksiyonu

Hayır

Rulman Teknolojisi

Rulman

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Klips kapağı SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SCHIMOS-G-2000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 ad.
Klips kapağı SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-3000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 ad.
Klips kapağı SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-2000-SSTC

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 ad.
Klips kapağı SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-3000-SSTC

Suitable for wall and ceiling mounting