Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgülü kapı mekanizması seti ABILIT 50-H

Sürgülü kapı mekanizması seti ABILIT 50-H

Ürün no. 0687917350

EAN 4065746649216

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgülü kapı mekanizması seti ABILIT 50-H

Ürün no. 0687917350
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
Yük kapasitesi

50 kg

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

26-40 mm

Min. kapı genişliği için uygun

500 mm

Maks. kapı yüksekliği

3000 mm

Yükseklik ayarlama

+ 4 mm /- 3 mm

Yumuşak kapanma fonksiyonu

Opsiyonel

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Anotlanmış

Renk

Siyah

Rulman Teknolojisi

Rulman

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler