Sürgülü kapı mekanizması seti ABILIT 120-H
Sürgülü kapı mekanizması seti ABILIT 120-H
Ürün no. 0687917351
EAN 4065746649223
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 120 kg |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 26-40 mm |
Min. kapı genişliği için uygun | 560 mm |
Maks. kapı yüksekliği | 3000 mm |
Yükseklik ayarlama | + 4 mm /- 3 mm |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Opsiyonel |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Siyah |
Rulman Teknolojisi | Rulman |