Sürgülü kapı mek. seti redoslide M30-HC, 3 kapı
Sürgülü kapı mek. seti redoslide M30-HC, 3 kapı
Ürün no. 0684705111
EAN 4052703523122
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 30 kg |
Kapı kalınlığı için uygun | 19 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1200 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 2200 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 3 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!