Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgülü kapı kulbu OVAL

Sürgülü kapı kulbu OVAL

Ürün no. 0687159050

EAN 4050382066084

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgülü kapı kulbu OVAL

Ürün no. 0687159050
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
Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

Uzunluk

120 mm

Genişlik

40 mm

Yükseklik

14 mm

Montaj tipi

Gömme için

Şunun için uygun:

Ahşap sürgülü kapılar

Min. kapı kalınlığı için uygun

30 mm

DIN yönü

DIN R/L

Montaj noktaları sayısı

2 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler