Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z60-H

Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z60-H

Ürün no. 0687920020

EAN 4052703536597

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z60-H

Ürün no. 0687920020
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
Yük kapasitesi

60 kg

Maks. yük kapasitesi

60 kg

Min. kapı kalınlığı için uygun

30 mm

Maks. kapı kalınlığı için uygun

40 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

1600 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

2700 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 3 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Redoslide Z40, frenleme sistemi

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z-10-60KG

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism