Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z45-H
Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z45-H
Ürün no. 0687920001
EAN 4052703536405
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 45 kg |
Maks. yük kapasitesi | 45 kg |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 30 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 40 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 2200 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 3 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!