Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z300-H
Sürgülü iç kapı mekanizması seti,redoslide Z300-H
Ürün no. 0687920100
EAN 4052703537174
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. yük kapasitesi | 300 kg |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 80 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 4000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 4000 mm |
Yükseklik ayarlama | +10 mm / -5 mm |