Sürgülü iç kapı mekan. seti,redoslide Z100-HNW
Sürgülü iç kapı mekan. seti,redoslide Z100-HNW
Ürün no. 0687920026
EAN 4052703536627
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 100 kg |
Maks. yük kapasitesi | 100 kg |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 30 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 40 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1600 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 2700 mm |
Yükseklik ayarlama | +1 mm / -3 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!