Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sürgü çubuğu KIM 44 Profi

Sürgü çubuğu KIM 44 Profi

Ürün no. 071392 220

EAN 4058794201871

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sürgü çubuğu KIM 44 Profi

Ürün no. 071392 220
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
For optimal load securing in vehicle interiors
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kilitleme kuvveti

300 daN

Min./maks. ayar aralığı

1550-2050 mm

Boru çapı

44 mm

Montaj seçeneği

Yatay, Dikey

Cıvata çapı

19 mm

Delik çapı için uygun

20 mm

Çubuk çapı için uygun

8

Malzeme

Alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler