Sürg. kp. gömme, yuv. cıv. prfsil. yüz plk. açılı
Sürg. kp. gömme, yuv. cıv. prfsil. yüz plk. açılı
Ürün no. 0688500175
EAN 4038898766933
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kilidi sınıfı | 3 |
Kilit tipi | Kapı kilit silindiri |
Şunun için uygun: | Sürgülü ahşap kapılar |
DIN yönü | DIN R/L |
Alın plakası şekli | Keskin |
Alın plakası genişliği | 20 mm |
Ters akım | 55 mm |
Yüz plakası malzemesi | Paslanmaz çelik |
Alın plakası parlaklık seviyesi | Mat |
Alın plakası uzunluğu | 150 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
Alın plakası kalınlığı | 3 mm |
Kilit kasası genişliği | 85 mm |
Kilit kasası yüksekliği | 90 mm |
Kilit kasası kalınlığı | 14 mm |
Çubuk malzemesi | Çelik hassas döküm |
Mandal yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Yaylı mandallı kilit cıvata atımı | Çift tur 22 mm |
Standartlar | EN 12209, DIN 12209 |