Sürg. kapı mek. seti redoslide M15-GE pr. üst/alt
Sürg. kapı mek. seti redoslide M15-GE pr. üst/alt
Ürün no. 0684705006
EAN 4052703512850
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 16 kg |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 2 |
Kapı kalınlığı için uygun | 6 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 1400 mm |
Yükseklik ayarlama | +2 mm / -1 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!