Süper yapıştırıcı Klebfix 4'ü bir arada
Süper yapıştırıcı Klebfix 4'ü bir arada
DOS AHSAP YAPISTIRICI 50GR.
Ürün no. 0893423
EAN 4024835780780
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Siyanoakrilat asitli ester |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1,09 g/cm³ |
Min./maks. akışkanlık | 1800-2200 mPas |
Min./maks. sertleşme süresi /koşulları | 10-60 s / Malzemeye bağlı |
Min./maks. germe dayanımı /koşullar | 12-25 N/mm² / DIN 53288 ile uyumlu |
Min./maks. germe dayanımı | 12-25 N/mm² |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 26,5 N/mm² |
Maks. tutkallama boşluk boyutu | 0,25 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - +80 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 80 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / oda sıcaklığında |
İçerik | 46,29 ml |
İçerik ağırlığı | 50 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!