Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett tolóajtó belső vasalat készlet, 80 kg

Süllyesztett tolóajtó belső vasalat készlet, 80 kg

Cikksz. 0687921001

EAN 4056807569079

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Süllyesztett tolóajtó belső vasalat készlet, 80 kg

Cikksz. 0687921001
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
For wall mounting of wooden doors with invisible mechanism
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

80 kg

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

40-50 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

853 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1170 mm

Max. ajtómagasság

2500 mm

Anyag

Alumínium, acél

Sínhosszúság

1150 mm

Min. átáramlási szélesség

600 mm

Max. átáramlási szélesség

900 mm

Ajtó és kész padló közötti min. távolság

9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk