Süllyesztett tolóajtó belső vasalat készlet, 40 kg
Süllyesztett tolóajtó belső vasalat készlet, 40 kg
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szerelési változat | Fali szerelés |
Teherbírás | 40 kg |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 40-50 mm |
Min. a következő ajtószélességhez: | 853 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1170 mm |
Max. ajtómagasság | 2500 mm |
Magasságállítás | + 10 mm |
Anyag | Alumínium, acél |
Sínhosszúság | 1150 mm |
Min. átáramlási szélesség | 600 mm |
Max. átáramlási szélesség | 900 mm |
Ajtó és kész padló közötti min. távolság | 9 mm |