Süllyesztett kétkomp. elektromos aljzat, Kaiser
Süllyesztett kétkomp. elektromos aljzat, Kaiser
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Magasság | 67 mm |
Hosszúság x Szélesség | 149 x 78 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 60 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 14 + 1 EN 20, 6 EN 25 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Anyag | PS – polisztirol |
Halogénmentes | Igen |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!