Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett készülékbekötő doboz, légzáró, Kaiser

Süllyesztett csatlakozódoboz, légzáró, Kaiser
SOROLÓDOBOZ MEMBRÁNNAL 60/66MM

Cikksz. 0975010433
EAN 4050382295262
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
Meggátolja az üreges külső falazatokba történő szivárgást
  • Négy csavaragy

  • EN 20 és EN 25 bevezetés

  • Légzáró kialakítás tömítő membránokkal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

66 mm

Szerelési átmérő (Ø)

60 mm

Kábelek/csőbevezetések száma/típusa

6 EN 20, 6 EN 25

Lángálló

650 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Anyag

PS – polisztirol

Halogénmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavar, ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Készülékcsavarok dobozban, ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
x 1 db
Vakolatkiegyenlítő gyűrű

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

For compensating for flush-mounted device boxes that are set too deep
x 50 db
Vakolatkiegyenlítő gyűrű

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

For compensating for flush-mounted device boxes that are set too deep
x 25 db
Vakoló-/jelölőfedél

VAKOLÓ FEDÉL

Újra felhasználható
x 50 db
Rugós fedél Ütésálló rugókkal

TAKARÓ FEDÉL RUGÓS

x 100 db
Univerzális VDE csavaros fedél Központi kivezetés lámpakampóhoz

KÁBELCSATLAKOZÓ

x 50 db
Készülékcsavar

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X15

Készülékcsavar

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Készülékcsavar

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X40
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rögzítőbilincs

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
x 25 db