Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett fogantyú, négyszögletes, MUG-ZD 5

Süllyesztett fogantyú, négyszögletes, MUG-ZD 5

Cikksz. 0685310350

EAN 4046777956108

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Süllyesztett fogantyú, négyszögletes, MUG-ZD 5

Cikksz. 0685310350
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
Cink formaöntvény

Bevonat

Lakkozott

Fényességi fok

Matt

Szín

Ezüst

Külső hosszúság (L)

180 mm

Belső hosszúság (L1)

144 mm

Külső szélesség (B)

45 mm

Belső szélesség (B1)

34 mm

Magasság (H)

15,5 mm

Polcél magassága (H1)

1,5 mm

Hosszúság (L)

180 mm

Szélesség (B)

45 mm

Marófurat hossza (FL)

168 mm

Marófurat szélessége (FB)

40 mm

Marófurat mélysége (FT)

14 mm

Tengelyek közötti távolság (A)

160 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetátmérő

4 mm

Menethossz (metrikus menet)

7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk