Süllyesztett fogantyú, négyszögletes, MUG-ZD 1
Süllyesztett fogantyú, négyszögletes, MUG-ZD 1
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Matt |
Külső hosszúság (L) | 80 mm |
Belső hosszúság (L1) | 66 mm |
Külső szélesség (B) | 80 mm |
Belső szélesség (B1) | 60 mm |
Magasság (H) | 16,5 mm |
Polcél magassága (H1) | 2,5 mm |
Hosszúság (L) | 80 mm |
Szélesség (B) | 80 mm |
Marófurat hossza (FL) | 76 mm |
Marófurat szélessége (FB) | 76 mm |
Marófurat mélysége (FT) | 14 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 64 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 7 mm |