Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett fogantyú, MUG-ZD 6

Süllyesztett fogantyú, MUG-ZD 6

Cikksz. 0685002300

EAN 4058794043273

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Süllyesztett fogantyú, MUG-ZD 6

Cikksz. 0685002300
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
Cink formaöntvény

Bevonat

Horganyzott

Fényességi fok

Matt

Szín

Ezüst

Külső hosszúság (L)

138 mm

Belső hosszúság (L1)

121 mm

Külső szélesség (B)

30 mm

Belső szélesség (B1)

26 mm

Magasság (H)

17 mm

Polcél magassága (H1)

1,5 mm

Hosszúság (L)

138 mm

Szélesség (B)

30 mm

Marófurat hossza (FL)

134 mm

Marófurat szélessége (FB)

26,5 mm

Marófurat mélysége (FT)

13,5 mm

Tengelyek közötti távolság (A)

128 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetátmérő

4 mm

Menethossz (metrikus menet)

6,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk