Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett fejű csavarok AW-behajtással és központosító csúccsal

Süllyesztett fejű csavar, AW-behajtás és közp.csúcs
CSAV-ABLAKKILINCS-AW20-(NI)-M5X40

Cikksz. 0688185040

EAN 4038898231820

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Süllyesztett fejű csavarok AW-behajtással és központosító csúccsal

Cikksz. 0688185040

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy erőátvitel

Csavar AW® szárral


  • Nagy teherátadás

  • Hosszabb élettartam

  • Optimális központosítás

  • Nincsenek kivetési erők

Csavar központosító csúccsal


  • A csavar rendkívül könnyen megtalálja a menetet az ablakon
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa, műanyag és alumínium ablakok minden ablakkilincséhez használható.

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (Ø)

5 mm

Hosszúság (L)

40 mm

Belső meghajtó

AW20

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ablakkilincs A 502

WH-RT-A502-MATT-35-10

The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle