Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-1 acél, 4.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

ISO 7046-1 acél, 4.8, cink-nikkel, fekete, H

Cikksz. 51046510
EAN 4057708702978
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
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel fekete bevonattal (ZNBHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 h*

  • Átmérő: ≥ M4 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 7046-1 felváltja a DIN 965 szabványt | Van némi hasonlóság | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | a 8.8 szilárdsági osztályú csavarok, valamint a nemesacélból és nemvas fémből készült csavarok az ISO 7046-2 szabványban szerepelnek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M5

Hosszúság (l1)

10 mm

Fejátmérő (dk)

9.3 mm

Fejhossz (k1)

2.7 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

PH2

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0.8 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk