Süllyesztett elosztódoboz, légzáró, Kaiser
Süllyesztett elosztódoboz, légzáró, Kaiser
SOROLÓDOBOZ MEMBRÁNNAL 60/46MM
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Négy csavaragy
- EN 20 és EN 25 bevezetés
- Légzáró kialakítás tömítő membránokkal
Adatlapok(X)
Magasság | 46 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 60 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 4 EN 20, 4 EN 25 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Anyag | PS – polisztirol |
Halogénmentes | Igen |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!