Süllyesztett csatlakozódoboz, légzáró
Süllyesztett csatlakozódoboz, légzáró
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Magasság | 65 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 60 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 2 EN 20, 4 EN 25 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!