Süllyesztett alátét, nemesacél, 90°-os mélyedéssel
Süllyesztett alátét, nemesacél, 90°-os mélyedéssel
Cikksz. 045753 35
EAN 4055374611174
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 4,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 11,3 mm |
Süllyesztési átmérő (d4) | 8,0 mm |
Magasság (h1) | 2,3 mm |
Vastagság (t) | 0,4 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | A2 megjelenés |
RoHS megfelelőség | Igen |