Süllyesztett LED-szpotlámpa, Eye
Süllyesztett LED-szpotlámpa, Eye
Cikksz. 0976500091
EAN 4049557976853
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges áram | 350 mA |
Anyag | Alumínium |
Ház anyaga | Alumínium/műanyag |
Ház színe | Fekete |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Fekete |
Névleges teljesítmény | 1,25 W |
Világítótest típusa | 1 x 1,25 W Power LED |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 81 |
Fényáram | 50 lm |
Külső átmérő | 40 mm |
Szerelési átmérő | 32 mm |
Beépítési mélység | 17,5 mm |
Energiahatékonysági osztály | G |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD1 |
Kábelhossz | 2000 mm |
Világítótest élettartam | 25000 ó |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!