Süllyesztett LED-szpotlámpa, Eye 25, 4 részes
Süllyesztett LED-szpotlámpa, Eye 25, 4 részes
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 230 V |
Névleges áram | 350 mA |
Ház anyaga | Sárgaréz, vörösréz tartalom 58% |
Bevonat | Sima |
Névleges teljesítmény | 9 W |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 90 |
Külső átmérő | 24,5 mm |
Szerelési átmérő | 28 mm |
Beépítési mélység | 12 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD1 |
Kábelhossz | 1,8 m |
Világítótest élettartam | 50000 ó |
Fényáram | 53 lm |
Energiahatékonysági osztály | F |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!