Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett LED-szpotlámpa, EHW 13, kerek

Süllyesztett LED-szpotlámpa, EHW 13, kerek

Cikksz. 0976500172

EAN 4048539512386

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Süllyesztett LED-szpotlámpa, EHW 13, kerek

Cikksz. 0976500172
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
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

24 V/DC

Anyag

Műanyag

Szín

Nemesacél színű

Névleges teljesítmény

1,6 W

Fény színe

Meleg fehér (WW)

Min./max. színhőmérséklet

3100-3500 K

Fényáram

68 lm

Min színvisszaadási mutató (CRI)

90

Szerelési átmérő

55 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz

1800 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Világítótest élettartam

30000 ó

Energiahatékonysági osztály

F

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Recessed rocker switch 24V round

SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM

Small, unobtrusive recessed rocker switch for drilling in
x 1 db
Összekötő vezeték, LD2

CONLD-(F.LIGHT-LED-LD2)-1,0M

For extending LED light runs on a 24-V system
x 1 db
Összekötő vezeték, LD2

CONLD-(F.LIGHT-LED-LD2)-2,5M

For extending LED light runs on a 24-V system
x 1 db
Négy utas elosztó LED-hez, 24 V, bekötő vezetékkel

DISTR-F.SWTCH-(4-WAY)-EL-24V

For 24 V LED lights
x 1 db
Mozgásérzékelős LED, 24 V

SWTCH-EL-MOTION-SENSOR-LED-24V

x 1 db
Infravörös kapcsolós LED, 24 V

SWTCH-EL-CONTACT-FREE-IR-SWITCH-24V